Startseite

ZECA - ZEC9004 AVVOLGICAVO 6M - 3G1,5MM H05 VV-F - 9004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8057685928077

Artikelnummer

ZEC9004

Herstellernummer

9004

Hersteller

ZEC

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

5 m

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP42

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Farbe:

schwarz

Avvolgicavo industriale Serie 9000 - • Dimensioni ridotte. • Struttura esterna in materia plastica antiurto. • Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm. Il dispositivo di arresto è facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione. • Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+50°C. • Contatti striscianti con anello collettore e spazzole. • Grado di protezione IP42. • Doppio contatto di terra. • Tensione di isolamento collettore 2,5 KV. • Forniti senza spezzone lato alimentazione.