Startseite

ZECA - ZEC723/KIT PINZA ANTIDEFLAGRANTE + KIT GIUNZIONE - 723/KIT

KopierenKopieren
ZECA - ZEC723/KIT PINZA ANTIDEFLAGRANTE + KIT GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

8056000004090

Artikelnummer

ZEC723/KIT

Herstellernummer

723/KIT

Hersteller

ZEC

CARATTERISTICHE TECNICHE PINZA Pinza antideflagrante con kit giunzione senza cavo (acquistabile separatamente).Modo di protezione: ? II 2 G Ex d IIC T6 Gb. ? II 2 D Ex tb IIIC T85?C Db. ? EN IEC 60079-0:2018 - EN 60079-1:2014 - EN 60073-31:2014 ? Approvazione CESI 03 ATEX 101 X /04 ? In conformita alla direttiva ATEX 2014/34/UE ? Adatta all?impiego in atmosfere potenzialmente esplosive con presenza di gas del gruppo IIC e di polveri infiammabili. ? Dotata di sistema di riapertura antistrappo. ? Affidabile, robusta, maneggevole e di facile utilizzo. ? Tensione di isolamento 3 KV. ? Corrente nominale 10A. ? Peso 0,65 Kg. ? Apertura (mm) 3 - 20. ? Dimensioni (mm) 250 x 110 x 35. ? IP 65. ? Temperatura ambiente: -20?C + 55?C.