ZECA - ZEC6179/PRC AVVOLGICAVO M.15+2 - 4G2,5 - 6179/PRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Kabelbestückung - H05VV-F
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
8057685926158
Artikelnummer
ZEC6179/PRC
Herstellernummer
6179/PRC
Hersteller
ZEC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Kabellänge:
15 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Schutzart (IP):
IP43