Startseite

ZECA - ZEC5823/XF AVVOLGICAVO 8+1,5M - 4G1,5MM H05 VV-F - 5823/XF

KopierenKopieren
ZECA - ZEC5823/XF AVVOLGICAVO 8+1,5M - 4G1,5MM  H05 VV-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Kabellänge - 8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8057685924994

Artikelnummer

ZEC5823/XF

Herstellernummer

5823/XF

Hersteller

ZEC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Kabellänge:

8 m

Mit Tragerahmen:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Mit Arretierung:

ja

Schutzart (IP):

IP42

Avvolgicavo serie 5000 XF. • Elementi strutturali dell’avvolgitore in materia plastica antiurto • Bocca guidacavo a rulli • Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantementein trazione • Doppio contatto di terra • Tensione di isolamento collettore 2,5 KV • Contatti striscianti con anello collettore e spazzole • Grado di protezione IP42 • Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C • Forniti senza spezzone lato alimentazione