Startseite

ZECA - ZEC3522 AVVOLGICAVO 2 3P+T S/CAVO - 3522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2

  • Automatisches Kabelaufrollen - nein

  • Mit Tragerahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8057685923614

Artikelnummer

ZEC3522

Herstellernummer

3522

Hersteller

ZEC

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit Tragerahmen:

ja

Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 2 prese rosse CEE 16A 3P+T 380V, senza cavo • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.