Startseite

ZECA - ZEC3520 AVVOLG.2 2P+T MT.25 3G2,5 - 3520

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8057685923591

Artikelnummer

ZEC3520

Herstellernummer

3520

Hersteller

ZEC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Art des Netzanschlusses:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Kabellänge:

25 m

Mit Tragerahmen:

ja

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Farbe:

schwarz

Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 2 prese blu CEE 16A, con cavo e spina CEE 16A 2P+T • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.