ZECA - ZEC3517 AVVOLGICAVO 2 2P+T S/CAVO - 3517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2
Automatisches Kabelaufrollen - nein
Mit Tragerahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8057685923553
Artikelnummer
ZEC3517
Herstellernummer
3517
Hersteller
ZEC
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
2
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Tragerahmen:
ja


