Startseite

ZECA - ZEC3515 AVV.2 UNIV.1 2P+T MT.25 3G2,5 - 3515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8057685923539

Artikelnummer

ZEC3515

Herstellernummer

3515

Hersteller

ZEC

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

25 m

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit Tragerahmen:

ja

Art des Netzanschlusses:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

2

Farbe:

schwarz

Avvolgicavo manuale serie 3500versione con 2 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko e 1 presa blu CEE 16A, con cavo e spina CEE 16A 2P+T • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.