ZECA - ZEC3512 AVVOLG.2 UNIV.+1 2P+T S/CAVO - 3512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - ohne Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 2
Mit Tragerahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8057685923508
Artikelnummer
ZEC3512
Herstellernummer
3512
Hersteller
ZEC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
2
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein



