ZECA - ZEC3507 AVVOLGICAVO 4 UNIVER.S/CAVO - 3507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen - nein
Mit Tragerahmen - ja
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 4
Packung
1 ST
EAN
8057685923454
Artikelnummer
ZEC3507
Herstellernummer
3507
Hersteller
ZEC
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
4


