ZECA - ZEC3501 AVVOLGICAVO S/PRESE S/CAVO - 3501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen - nein
Mit Tragerahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8057685923447
Artikelnummer
ZEC3501
Herstellernummer
3501
Hersteller
ZEC
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Avvolgicavo manuale serie 3500, versione senza prese e senza cavo • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sonomarchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.


