Startseite

ZAMET SPA - ZATR03350000 01 ZR CESOIA PER PASSERELLA A FILO - R03350000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR03350000 01 ZR CESOIA PER PASSERELLA A FILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 8 mm

  • Länge der Backen - 450 mm

  • Mit verstellbaren Backen - nein

  • Schneidmesser auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784013192

Artikelnummer

ZATR03350000 01

Herstellernummer

R03350000 01

Hersteller

ZAT

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Bolzendurchmesser:

8 mm

Länge der Backen:

450 mm

Mit verstellbaren Backen:

nein

Schneidmesser auswechselbar:

nein

Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:

ja

Schneidenform:

Scherenschneide

ZR CESOIA PER PASSERELLA A FILO