Startseite

ZAMET SPA - ZATR03251600 01 ZR MANICOTTO DIA 16 - R03251600 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR03251600 01 ZR MANICOTTO DIA 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchgehendes Gewinde - ja

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M16

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784013130

Artikelnummer

ZATR03251600 01

Herstellernummer

R03251600 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchgehendes Gewinde:

ja

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M16

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M16

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

sonstige

Form:

rund

Höhe:

60 mm

Schlüsselweite:

24 mm

ZR MANICOTTO DIA 16