Startseite

ZAMET SPA - ZATR03251000 40 ZR MANICOTTO DIA 10 - R03251000 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR03251000 40 ZR MANICOTTO DIA 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Durchgehendes Gewinde - ja

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M10

  • Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784013048

Artikelnummer

ZATR03251000 40

Herstellernummer

R03251000 40

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Durchgehendes Gewinde:

ja

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M10

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M10

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

sonstige

Form:

rund

Höhe:

45 mm

Schlüsselweite:

17 mm

ZR MANICOTTO DIA 10