Startseite

ZAMET SPA - ZATR03250800 40 ZR MANICOTTO DIA 8 - R03250800 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR03250800 40 ZR MANICOTTO DIA 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Durchgehendes Gewinde - ja

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8

  • Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784012980

Artikelnummer

ZATR03250800 40

Herstellernummer

R03250800 40

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Durchgehendes Gewinde:

ja

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M8

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M8

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

sonstige

Form:

rund

Höhe:

30 mm

Schlüsselweite:

13 mm

ZR MANICOTTO DIA 8