Startseite

ZAMET SPA - ZATR03152000 01 ZR BARRA FILETTATA DIA 20 MT 1 - R03152000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR03152000 01 ZR BARRA FILETTATA DIA 20 MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 7 µm

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784012782

Artikelnummer

ZATR03152000 01

Herstellernummer

R03152000 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

7 µm

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

20

Gewindegänge pro Zoll:

0

Länge:

1000 mm

ZR BARRA FILETTATA DIA 20 MT 1