Startseite

ZAMET SPA - ZATR03150600 40 ZR BARRA FILETTATA DIA 6 MT 1 - R03150600 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR03150600 40 ZR BARRA FILETTATA DIA 6 MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784012591

Artikelnummer

ZATR03150600 40

Herstellernummer

R03150600 40

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindesteigung:

1 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Länge:

1000 mm

ZR BARRA FILETTATA DIA 6 MT 1