Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCY12 LEVA ROT PLASTICA - ZCY12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCY12 LEVA ROT PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110191929

Artikelnummer

TSIZCY12

Herstellernummer

ZCY12

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Leva finecor.-xckd leva a rot. e rit. a molla metallo, mont. su cusc. sfere. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP,XCKT, XCMD - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - guide: 20/36 mm per XCMD, 24/40 mm per XCKD, 24/40 mm per XCKP, 24/40 mm per XCKT - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....