Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCPEP20 PRESSACAVO PLAS ISO M20

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCPEP20 PRESSACAVO PLAS ISO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110192315

Artikelnummer

TSIZCPEP20

Herstellernummer

ZCPEP20

Hersteller

TSI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

sonstige

Gewindelänge:

0 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

0 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

RAL-Nummer:

0

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

0...0 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

L'ingresso pressacavo xckp OsiSense di Schneider Electric è dotato di un corpo in plastica e di un passacavi M20.