YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCP27 CORPO PLAS 1NC1NC - ZCP27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Breite des Sensors - 31 mm
Höhe des Sensors - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
3666916091913
Artikelnummer
TSIZCP27
Herstellernummer
ZCP27
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
68 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)


