Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCP25 CORPO PLAS 1NO1NC - ZCP25

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCP25 CORPO PLAS 1NO1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110180954

Artikelnummer

TSIZCP25

Herstellernummer

ZCP25

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

68 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta).