YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD37 ZCMD-Positionsschaltergehause, 2O+1S, ve

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110299113
Artikelnummer
TSIZCMD37
Herstellernummer
ZCMD37
Hersteller
TSI
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Statusanzeige:
nein


