Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD25 CORPO MIN 1NO1NC - ZCMD25

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD25 CORPO MIN 1NO1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110299106

Artikelnummer

TSIZCMD25

Herstellernummer

ZCMD25

Hersteller

TSI

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Statusanzeige:

nein

Il corpo bipolare senza cavo fa parte della gamma di finecorsa XCMD. Fa parte dell'offerta di composizione variabile. Questo corpo può essere assemblato con una vasta gamma di testine/operatori. Sono inoltre disponibili molti componenti di connessione precablati compatibili. Contatti: 1NC + 1NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta.