YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD21M12 CORPO MIN 1NC1NO M12 - ZCMD21M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3666916042588
Artikelnummer
TSIZCMD21M12
Herstellernummer
ZCMD21M12
Hersteller
TSI
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Statusanzeige:
nein


