Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD21L08R12 CORPO MIN 1NO1NC CAVO+M12 - ZCMD21L08R12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD21L08R12 CORPO MIN 1NO1NC CAVO+M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 16 mm

  • Höhe des Sensors - 50 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110299151

Artikelnummer

TSIZCMD21L08R12

Herstellernummer

ZCMD21L08R12

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

ja

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

sensore ad ultrasuoni cilindrico M30 - Sn 1 m - NC + NO - connettore M12.