Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD21AM4 CORPO CONTATTI NC+NO SNAP, AMP 4P

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD21AM4 CORPO CONTATTI NC+NO SNAP, AMP 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119643108

Artikelnummer

TSIZCMD21AM4

Herstellernummer

ZCMD21AM4

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

32 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

68 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

1 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello CORPO CONTATTI NC NO SNAP AMP 4P