Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMC39L2 CONN 2NC1NO CAVO 2M - ZCMC39L2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMC39L2 CONN 2NC1NO CAVO 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3389110221886

Artikelnummer

TSIZCMC39L2

Herstellernummer

ZCMC39L2

Hersteller

TSI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

3

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Il componente di collegamento precablato a 3 poli, con cavo in PVC da 2 m, è progettato per i corpi XCMD. Contatti: 2NC + 1NO, azione a scatto. L'offerta XCMD è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa metallici robusti in formato miniatura.