Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMC37L5 CONN 2NC1NO CAVO 5M - ZCMC37L5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3389110221923

Artikelnummer

TSIZCMC37L5

Herstellernummer

ZCMC37L5

Hersteller

TSI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsspannung:

240 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

25 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Bemessungsstrom In:

0.75 A

Il componente di collegamento precablato a 3 poli, con cavo in PVC da 3 m, è progettato per i corpi dell'XCMD. Contatti: 2NC + 1NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta. L'offerta XCMD è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa metallici robusti in formato miniatura.