YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMC29L5 CONN 2NC CAVO 5M - ZCMC29L5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 2
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3389110221787
Artikelnummer
TSIZCMC29L5
Herstellernummer
ZCMC29L5
Hersteller
TSI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
2
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
ja
Bemessungsspannung:
240 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Durchgangswiderstand:
25 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A


