Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMC25L5 CONN 1NC1NO CAVO 5M - ZCMC25L5

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMC25L5 CONN 1NC1NO CAVO 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3389110221848

Artikelnummer

TSIZCMC25L5

Herstellernummer

ZCMC25L5

Hersteller

TSI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

2

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsspannung:

0 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Bemessungsstrom In:

0 A

Il cavo di collegamento xc OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 5 m). Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta).