Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY45 LEVA PER FINECORSA - ZCKY45

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY45 LEVA PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110599817

Artikelnummer

TSIZCKY45

Herstellernummer

ZCKY45

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Leva di lunghezza variabile con rotella in termoplastica per finecorsa. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKJ, XCKL, XCKM, XCKS - testa associata: ZCKD05, ZCKE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....