YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY34 LEVA PER FINECORSA - ZCKY34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Packung
1 ST
EAN
3389110647181
Artikelnummer
TSIZCKY34
Herstellernummer
ZCKY34
Hersteller
TSI
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Leva per finecorsa ZCKY, Leva a rot. metallo mont. su cusc. sfera (-25..70 °C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKL, XCKM, XCKS - testa associata: ZCKD05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


