Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY16 LEVA PER FINECORSA - ZCKY16

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY16 LEVA PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110646863

Artikelnummer

TSIZCKY16

Herstellernummer

ZCKY16

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Leva rotella in acciaio ZCK-Y per finecorsa. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKL, XCKM, XCKS - testa associata: ZCKD05- movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodottie la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....