Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY15 LEVA PER FINECORSA - ZCKY15

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY15 LEVA PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110646856

Artikelnummer

TSIZCKY15

Herstellernummer

ZCKY15

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Leva rotella in materiale termoplastico ZCK-Y per finecorsa. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKJ - testa associata: ZCKE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....