YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKS5 CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Breite des Sensors - 40 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110647006
Artikelnummer
TSIZCKS5
Herstellernummer
ZCKS5
Hersteller
TSI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
40 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
72.5 mm