Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKM6 CORPO PER FINECORSA - ZCKM6

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKM6 CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 63 mm

  • Höhe des Sensors - 64 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110599664

Artikelnummer

TSIZCKM6

Herstellernummer

ZCKM6

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

63 mm

Höhe des Sensors:

64 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 1NO + 1NC, make before break (prima dell'interruzione), break (lenta). È un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi Pg 11.