YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ4104 CORPO E TESTA PER FINECORSA - ZCKJ4104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110662252
Artikelnummer
TSIZCKJ4104
Herstellernummer
ZCKJ4104
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Corpo finecorsa, testa gir. con ritorno a molla ZCKJ, 2 C/O, Plug-in-Metallo. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo finecorsa con testa girevole con ritorno a molla - nome abbreviato: ZCKJ - tipodi corpo: corpo plug-in - compatibilità prodotto: XCKJ - tipo e composizione contatti: 2 OC - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


