YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ41 CORPO PER FINECORSA - ZCKJ41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 42.5 mm
Höhe des Sensors - 84 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
3389110646795
Artikelnummer
TSIZCKJ41
Herstellernummer
ZCKJ41
Hersteller
TSI
Breite des Sensors:
42.5 mm
Höhe des Sensors:
84 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


