Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ4045 CORPO E TESTA PER FINECORSA - ZCKJ4045

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ4045 CORPO E TESTA PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110325478

Artikelnummer

TSIZCKJ4045

Herstellernummer

ZCKJ4045

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Corpo finecorsa ZCKJ, testa rotante senza leva, fisso, 2 C/O, rapido, Pg13. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo finecorsa con testa girevole con ritorno a molla - nome abbreviato: ZCKJ - tipo di corpo: fisso - compatibilità prodotto: XCKJ - tipo e composizione contatti: 2 OC - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....