Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ01 PARTE MOBILE CORPO PER FINECORSA - ZCKJ01

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ01 PARTE MOBILE CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110663570

Artikelnummer

TSIZCKJ01

Herstellernummer

ZCKJ01

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il set, che comprende un coperchio e un modulo di illuminazione indicatore, fa parte della gamma di interruttori di finecorsa XCKJ. È una parte separata per i corpi ZCKJ plug-in. I moduli di indicazione includono 2 LED, 24 VDC.