Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEP20 PRESSACAVO MET ISO M20 - ZCDEP20

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEP20 PRESSACAVO MET ISO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 0 mm

  • Gewindelänge - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110192384

Artikelnummer

TSIZCDEP20

Herstellernummer

ZCDEP20

Hersteller

TSI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

0 mm

Gewindelänge:

0 mm

Schlüsselweite:

0 mm

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

0...0 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

L'ingresso pressacavo XCKD OsiSense di Schneider Electric ha corpo in Zamak e ingresso cavi M20.