YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEG11 PRESSACAVO MET PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110192360
Artikelnummer
TSIZCDEG11
Herstellernummer
ZCDEG11
Hersteller
TSI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindelänge:
0 mm
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
0 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
0 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
RAL-Nummer:
0
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
0...0 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein