YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JD2 CORPO PER FINECORSA - ZC2JD2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Breite des Sensors - 41 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
3666916042991
Artikelnummer
TSIZC2JD2
Herstellernummer
ZC2JD2
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Breite des Sensors:
41 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


