Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JC4 CORPO PER FINECORSA

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JC4 CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110325423

Artikelnummer

TSIZC2JC4

Herstellernummer

ZC2JC4

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Breite des Sensors:

40 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Länge des Sensors:

41 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe des Sensors:

81 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Finecorsa per applicazioni severe, in metallo, tipo XC2J.