Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1509040H2 PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1509040H2 PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110762655

Artikelnummer

TSIXZCR1509040H2

Herstellernummer

XZCR1509040H2

Hersteller

TSI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

3

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

0 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Bemessungsstrom In:

0 A

Prolunga, Maschio M12, diritto a 3 pin, Femmina M8, dir. a 3 pin, Cavo 2m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: cavo ponticello. Benefici: Segui la via della semplicità. Semplicità. Grazie a un sistema di cablaggio aperto e veloce. Massima sicurezza… AS-Interface contribuisce a migliorare affidabilità, disponibilità e sicurezza della macchina in uso. Riduzione di costi… e tempi dedicati a progettazione, implementazione, debug e messa in funzione.... Applicazioni: - Produttori, settore alimentare, infrastrutture.. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....