Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCPB1241L5 CAVO 90G SCHERMATO M12 F 5M - XZCPB1241L5

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCPB1241L5 CAVO 90G SCHERMATO M12 F 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119621779

Artikelnummer

TSIXZCPB1241L5

Herstellernummer

XZCPB1241L5

Hersteller

TSI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo pre-cablato XZ, femmina, M12-4 pins, shielded cavo PUR 5m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: applicazione. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggioè stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....