Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP57V12L20 CAVO X BARRIERE MUTING M12 12PIN 20MT - XZCP57V12L20

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP57V12L20 CAVO X BARRIERE MUTING M12 12PIN 20MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119646574

Artikelnummer

TSIXZCP57V12L20

Herstellernummer

XZCP57V12L20

Hersteller

TSI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

12

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

100 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Schneider Electric tipo/modello CAVO X BARRIERE MUTING M12 12PIN 20MT