Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP57V12L15 CAVO X BARRIERE MUTING M12 12PIN 15MT - XZCP57V12L15

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP57V12L15 CAVO X BARRIERE MUTING M12 12PIN 15MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 15 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3389119646567

Artikelnummer

TSIXZCP57V12L15

Herstellernummer

XZCP57V12L15

Hersteller

TSI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

12

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

100 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Questo cavo di collegamento XZ è dotato di un connettore dritto a 12 vie M12 con un cavo PVC da 15 metro con conduttori volanti ad estremità scoperta. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È compatibile con barriere luminose di sicurezza XUSL4M dotate di ricevitore di muting integrato. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -30°C a +80°C.