YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1865L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT. - XZCP1865L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 3
Kabellänge - 2 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3389110763461
Artikelnummer
TSIXZCP1865L2
Herstellernummer
XZCP1865L2
Hersteller
TSI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
3
Kabellänge:
2 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Bemessungsspannung:
250 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-31...194 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
23...194 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Ein YAGEO TMSS ITALY SRL Produkt
Entdecken Sie die YAGEO TMSS ITALY SRL-Serie


