YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP0166L2 XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, D 8mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Bemessungsspannung - 60 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -35...-35 °C
Packung
1 ST
EAN
3389110762952
Artikelnummer
TSIXZCP0166L2
Herstellernummer
XZCP0166L2
Hersteller
TSI
Polzahl:
3
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Bemessungsspannung:
60 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35...-35 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...-5 °C
Bemessungsstrom In:
4 A